| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106121909 Herst.-Nr.: 888300178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause vhbw Technische Daten: Mit Kabel und gewinkelter Flachsteckhülse 5,15mm Material: Graphit Abmessungen (H x B x L): 12,2 x 6,2 x 7,9mm Kabellänge: 96,3mm passend für:DewaltDW505 Typ 1 DW505 Typ 2 DW505 Typ 3 DW511 Typ 1 1/2 VSR DW511B Typ 1 DW511 Typ 2 1/2 VSR DW511K Typ 1 DW511K Typ 2 DW511 Typ 3 1/2 VSR Black und Decker26726 Typ 1 1/2 5075 Typ 100 1/2 27205 Typ 2 1/2 27205 Typ 1 1/2 22738 Typ 1 1/2 ersetzt: 176949-17 176949-03 900272051 900272050 90027205 Lieferumfang:2x Kohlebürste Weitere Informationen: Merkmale | Kompatible Produkte | Black & Decker 22738 Typ 1 1/2 Black & Decker 26726 Typ 1 1/2 Black & Decker 27205 Typ 1 1/2 Black & Decker 27205 Typ 2 1/2 Black & Decker 5075 Typ 100 1/2 Dewalt DW505 Typ 1 Dewalt DW505 Typ 2 Dewalt DW505 Typ 3 Dewalt DW511 Typ 1 1/2 VSR Dewalt DW511 Typ 2 1/2 VSR Dewalt DW511 Typ 3 1/2 VSR Dewalt DW511B Typ 1 Dewalt DW511K Typ 1 Dewalt DW511K Typ 2 |
|
| | |
| | | |
| |