Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115208 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115746
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus!
Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess
Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 18V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen.
Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma Birchmeier (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist.
- Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw
Lieferumfang:
1x Ladegerät
Technische Daten:
Input Netzteil: 100-240V
Frequenz: 50/60 Hz
Output Ladegerät: 18V, 1.5A
Input Ladegerät: 21V, 1.5A
Farbe: schwarz
Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen:
Birchmeier : A 130 AC1
Birchmeier : A 50 AC1
Birchmeier : A 75 AC1
Birchmeier : BM 1035 AC1
Birchmeier : REA 15 AC1
Birchmeier : REB 15 AC1
Birchmeier : REB 15 PC3
Birchmeier : REC 15 AC1
Birchmeier : REC 15 AC2
Birchmeier : REC 15 PC1
Birchmeier : REC 15 PC4
Birchmeier : REX 15 AC1
Cembre : B-TC650-SC
Collomix : PRO HT
Collomix : Xo 10 NC
Edding : LO-G-PO-12
Edding : Portable 12
Eibenstock : EPG 400
Eibenstock : EPG 400 A
Eisenblätter : Band-IT
Eisenblätter : HT Längsschleifmaschine
Eisenblätter : HT Multifunktionsgerät
Eisenblätter : HT Polierer
Eisenblätter : HT Powerfeile
Eisenblätter : HT Rohrbandschleifer
Eisenblätter : Mini Ma
x
Eisenblätter : Poly-PTX
Eisenblätter : PRO HT Winkelschleifer
Eisenblätter : Rohr Ma
x
Eisenblätter : Varilex Polisher
Eisenblätter : Varilex Pro HT
Fischer : FSS 18V
Fischer : FSS 18V 400 BL - Set 2
Fischer : FSS 18V 400 BL - Set 3
Fischer : FSS 18V 400 BL - Set 4
Fischer : FSS 18V 600 - Set 1
Fischer : FSS 18V 600 - Set 2
Fischer : FSS 18V 600 - Set 3
Fischer : FSS 18V 600 - Set 4
Fischer : FSS18V 400 BL - Set 1
folgende Original Akkus: Metabo : 6.25457
folgende Original Akkus: Metabo : 625457000
Haaga : 355 accu
Mafell : A 18 M BL
Mafell : ASB 18 M BL
Mafell : K 55 18M BL
Mafell : K 65 18M BL
Mafell : KSS 40 18M BL
Mafell : KSS 50 18M BL
Mafell : KSS 60 18M BL
Mafell : MT 55 18 M BL
Mafell : A 10 M
Mafell : A 18 M
Mafell : A 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : ASB 18 M
Mafell : ASB 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : HT Multifunktionsgerät
Mafell : HT Powerfeile
Mafell : K 55 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : K 65 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : KSS 40 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : KSS 50 18M bl PURE
Mafell : KSS 60 18M bl PURE
Mafell : MT 55 18M bl PURE (T-MAX)
Mafell : RO AG8000
Mafell : RO DD60
Mafell : RO FL180
Mafell : RO ID400
Mafell : RO RH4000
Mafell : ROCAM 4 Plus
Mafell : ROMAX 4000
Mafell : ROMAX Axial
Mafell : ROMAX Compact TT
Mafell : ROSPIMATIC CL
Metabo : ASE18 LTX
Metabo : BHA LTX
Metabo : BHA18 LT
Metabo : BL 24 Quick
Metabo : BS 18 LT
Metabo : BS 18 LT BL
Metabo : BS 18 LT BL Q
Metabo : BS 18 LT Quick
Metabo : BS 18 LTX BL Q I
Metabo : BS 18 LTX Impuls
Metabo : BS 18 LTX Quick
Metabo : BS 18 LTX-3 BL Q I
Metabo : BS 18 Quick
Metabo : BS18 LT
Metabo : BS18 LTX
Metabo : BSA 14.4-18 LED
Metabo : Combo Set 2.4.1 18 V
Metabo : GA 18 LTX
Metabo : GA 18 LTX G
Metabo : GB 18 LTX BL Q I
Metabo : HJA 14.4-18
Metabo : HO 18 LTX 20-82
Metabo : KFM 18 LTX 3 RF
Metabo : KGS 18 LTX 216
Metabo : KHA 18 LTX
Metabo : KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
Metabo : KHA 36-18 LTX 32
Metabo : KNS 18 LTX 150
Metabo : KPA 18 LTX 400
Metabo : KPA 18 LTX 600
Metabo : KS 18 LTX 57
Metabo : KSA18 LTX
Metabo : MBS 18 LTX 2.5
Metabo : MKS 18 LTX 58
Metabo : MT 18 LTX
Metabo : MT 18 LTX Compact
Metabo : NP 18 LTX BL 5.0
Metabo : Power 160-5 18 LTX BL OF
Metabo : R 12-18
Metabo : R 12-18 BT
Metabo : R 12-18 DAB+ BT
Metabo : RB 18 LTX 60
Metabo : RC 14.4-18 Radio
Metabo : RW 18 LTX 120
Metabo : S 18 LTX 115
Metabo : SB 18
Metabo : SB 18 L
Metabo : SB 18 L BL
Metabo : SB 18 LT
Metabo : SB 18 LT BL
Metabo : SB 18 LT Compact
Metabo : SB 18 LTX BL Q I
Metabo : SB 18 LTX Impuls
Metabo : SB 18 LTX Quick
Metabo : SB 18 LTX-3 BL I
Metabo : SB 18 LTX-3 BL Q I
Metabo : SB18 LT
Metabo : SB18 LTX
Metabo : SBE 18 LTX
Metabo : SE 18 LTX 2500
Metabo : SE 18 LTX 4000
Metabo : SE 18 LTX 6000
Metabo : SLA 14.4-18 LED
Metabo : SSD 18 LTX 200 BL
Metabo : SSD18 LT
Metabo : SSD18 LTX
Metabo : SSE 18 LTX Compact
Metabo : SSW 18 LTX 300 BL
Metabo : SSW 18 LTX 400 BL
Metabo : SSW 18 LTX 600
Metabo : SSW18 LT
Metabo : SSW18 LTX
Metabo : STA 18 LTX 100
Metabo : STA 18 LTX 140
Metabo : STA18
Metabo : STAB 18 LTX 100
Metabo : ULA 14.4-18 LED
Metabo : W 18 LTX 125 Quick
Metabo : W 18 LTX 150 Quick
Metabo : W18LTX
Metabo : WB 18 LTX BL 125 Quick
Metabo : WB 18 LTX BL 150 Quick
Metabo : WB 18 LTX BL 180
Metabo : WF 18 LTX 125 Quick
Metabo : WPB 18 LTX BL 125 Quick
Metabo : WPB 36-18 LTX BL 230
Prebena : 12-36
Prebena : PKT-8-PR100
Prebena : PKT-8-PR100-LM
Prebena : PKT-8-PR100-LM-SET
Prebena : PKT-8-RKP100
Prebena : PKT-8-RKP100-LM
Prebena : PKT-8-RKP100-LM-SET
Prebena : VITAS 100
Pressfit : Lyn
x
Pressfit : Lynx RR
Pressfit : Puma
Pressfit : Puma-RR
Rokamat : Fo
x
Rokamat : Betonrüttler
Rokamat : Dragonfly
Rokamat : Filzer
Rokamat : FOX
Rokamat : WDVS-Sauger
Rothenberger : RO AG 8000
Rothenberger : RO DD60
Rothenberger : RO FL180
Rothenberger : RO ID400
Rothenberger : RO RH4000
Starmix : Quadrix L 18V
Starmix : ISC L 36-18V
Starmix : ISC M 36-18V Safe
Starmix : L18V TOP
Steinel : GluePRO 18V
Steinel : MobileHEAT 3
Passend für folgende Akkus:
Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 18V

In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Metabo
Kompatible Produkte
Birchmeier A 130 AC1 Birchmeier A 50 AC1 Birchmeier A 75 AC1 Birchmeier BM 1035 AC1 Birchmeier REA 15 AC1 Birchmeier REB 15 AC1 Birchmeier REB 15 PC3 Birchmeier REC 15 AC1 Birchmeier REC 15 AC2 Birchmeier REC 15 PC1 Birchmeier REC 15 PC4 Birchmeier REX 15 AC1 Cembre B-TC650-SC Collomix PRO HT Collomix Xo 10 NC Edding LO-G-PO-12 Edding Portable 12 Eibenstock EPG 400 Eibenstock EPG 400 A Eisenblätter Band-IT Eisenblätter HT Längsschleifmaschine Eisenblätter HT Multifunktionsgerät Eisenblätter HT Polierer Eisenblätter HT Powerfeile Eisenblätter HT Rohrbandschleifer Eisenblätter Mini Max Eisenblätter Poly-PTX Eisenblätter PRO HT Winkelschleifer Eisenblätter Rohr Max Eisenblätter Varilex Polisher Eisenblätter Varilex Pro HT Fischer FSS 18V Fischer FSS 18V 400 BL - Set 2 Fischer FSS 18V 400 BL - Set 3 Fischer FSS 18V 400 BL - Set 4 Fischer FSS 18V 600 - Set 1 Fischer FSS 18V 600 - Set 2 Fischer FSS 18V 600 - Set 3 Fischer FSS 18V 600 - Set 4 Fischer FSS18V 400 BL - Set 1 folgende Original Akkus: Metabo 6.25457 folgende Original Akkus: Metabo 625457000 Haaga 355 accu Mafell A 10 M Mafell A 18 M Mafell A 18M bl PURE (T-MAX) Mafell ASB 18 M Mafell ASB 18M bl PURE (T-MAX) Mafell HT Multifunktionsgerät Mafell HT Powerfeile Mafell K 55 18M bl PURE (T-MAX) Mafell K 65 18M bl PURE (T-MAX) Mafell KSS 40 18M bl PURE (T-MAX) Mafell KSS 50 18M bl PURE Mafell KSS 60 18M bl PURE Mafell MT 55 18M bl PURE (T-MAX) Mafell RO AG8000 Mafell RO DD60 Mafell RO FL180 Mafell RO ID400 Mafell RO RH4000 Mafell ROCAM 4 Plus Mafell ROMAX 4000 Mafell ROMAX Axial Mafell ROMAX Compact TT Mafell ROSPIMATIC CL Mafell A 18 M BL Mafell ASB 18 M BL Mafell K 55 18M BL Mafell K 65 18M BL Mafell KSS 40 18M BL Mafell KSS 50 18M BL Mafell KSS 60 18M BL Mafell MT 55 18 M BL Metabo ASE18 LTX Metabo BHA LTX Metabo BHA18 LT Metabo BL 24 Quick Metabo BS 18 LT Metabo BS 18 LT BL Metabo BS 18 LT BL Q Metabo BS 18 LT Quick Metabo BS 18 LTX BL Q I Metabo BS 18 LTX Impuls Metabo BS 18 LTX Quick Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I Metabo BS 18 Quick Metabo BS18 LT Metabo BS18 LTX Metabo BSA 14.4-18 LED Metabo Combo Set 2.4.1 18 V Metabo GA 18 LTX Metabo GA 18 LTX G Metabo GB 18 LTX BL Q I Metabo HJA 14.4-18 Metabo HO 18 LTX 20-82 Metabo KFM 18 LTX 3 RF Metabo KGS 18 LTX 216 Metabo KHA 18 LTX Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA Metabo KHA 36-18 LTX 32 Metabo KNS 18 LTX 150 Metabo KPA 18 LTX 400 Metabo KPA 18 LTX 600 Metabo KS 18 LTX 57 Metabo KSA18 LTX Metabo MBS 18 LTX 2.5 Metabo MKS 18 LTX 58 Metabo MT 18 LTX Metabo MT 18 LTX Compact Metabo NP 18 LTX BL 5.0 Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF Metabo R 12-18 Metabo R 12-18 BT Metabo R 12-18 DAB+ BT Metabo RB 18 LTX 60 Metabo RC 14.4-18 Radio Metabo RW 18 LTX 120 Metabo S 18 LTX 115 Metabo SB 18 Metabo SB 18 L Metabo SB 18 L BL Metabo SB 18 LT Metabo SB 18 LT BL Metabo SB 18 LT Compact Metabo SB 18 LTX BL Q I Metabo SB 18 LTX Impuls Metabo SB 18 LTX Quick Metabo SB 18 LTX-3 BL I Metabo SB 18 LTX-3 BL Q I Metabo SB18 LT Metabo SB18 LTX Metabo SBE 18 LTX Metabo SE 18 LTX 2500 Metabo SE 18 LTX 4000 Metabo SE 18 LTX 6000 Metabo SLA 14.4-18 LED Metabo SSD 18 LTX 200 BL Metabo SSD18 LT Metabo SSD18 LTX Metabo SSE 18 LTX Compact Metabo SSW 18 LTX 300 BL Metabo SSW 18 LTX 400 BL Metabo SSW 18 LTX 600 Metabo SSW18 LT Metabo SSW18 LTX Metabo STA 18 LTX 100 Metabo STA 18 LTX 140 Metabo STA18 Metabo STAB 18 LTX 100 Metabo ULA 14.4-18 LED Metabo W 18 LTX 125 Quick Metabo W 18 LTX 150 Quick Metabo W18LTX Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick Metabo WB 18 LTX BL 150 Quick Metabo WB 18 LTX BL 180 Metabo WF 18 LTX 125 Quick Metabo WPB 18 LTX BL 125 Quick Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 Prebena 12-36 Prebena PKT-8-PR100 Prebena PKT-8-PR100-LM Prebena PKT-8-PR100-LM-SET Prebena PKT-8-RKP100 Prebena PKT-8-RKP100-LM Prebena PKT-8-RKP100-LM-SET Prebena VITAS 100 Pressfit Lynx Pressfit Lynx RR Pressfit Puma Pressfit Puma-RR Rokamat Fox Rokamat Betonrüttler Rokamat Dragonfly Rokamat Filzer Rokamat FOX Rokamat WDVS-Sauger Rothenberger RO AG 8000 Rothenberger RO DD60 Rothenberger RO FL180 Rothenberger RO ID400 Rothenberger RO RH4000 Starmix ISC L 36-18V Starmix ISC M 36-18V Safe Starmix L18V TOP Starmix Quadrix L 18V Steinel GluePRO 18V Steinel MobileHEAT 3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.