Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115202 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115202 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115202 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115414
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 18V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma Hitachi (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 18V, 1.5A Input Ladegerät: 21V, 1.5A Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: Hitachi : 330067 Hitachi : 330068 Hitachi : 330139 Hitachi : 33055 Hitachi : BSL 1815X Hitachi : BSL 1830 Hitachi / Hikoki : C 18DSL Hitachi / Hikoki : C 18DSL2 Hitachi / Hikoki : CJ 18DSL Hitachi / Hikoki : CR 18DSL Hitachi / Hikoki : DH 18DSL Hitachi / Hikoki : DS 18DBL Hitachi / Hikoki : DS 18DSAL Hitachi / Hikoki : DV 18DBL Hitachi / Hikoki : FCG 18DAL Hitachi / Hikoki : FCG 18DL Hitachi / Hikoki : G 18DSL Hitachi / Hikoki : R 18DSL Hitachi / Hikoki : RB 18DSL Hitachi / Hikoki : UB 18DAL Hitachi / Hikoki : UB 18DSL Hitachi / Hikoki : WH 18DSAL Hitachi / Hikoki : WH 18DSL Hitachi / Hikoki : WM 18DBL Hitachi / Hikoki : WR 18DBDL Hitachi / Hikoki : WR 18DSHL Passend für folgende Akkus: Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 18V In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatible Produkte
Hitachi 330067 Hitachi 330068 Hitachi 330139 Hitachi 33055 Hitachi BSL 1815X Hitachi BSL 1830 Hitachi / Hikoki C 18DSL Hitachi / Hikoki C 18DSL2 Hitachi / Hikoki CJ 18DSL Hitachi / Hikoki CR 18DSL Hitachi / Hikoki DH 18DSL Hitachi / Hikoki DS 18DBL Hitachi / Hikoki DS 18DSAL Hitachi / Hikoki DV 18DBL Hitachi / Hikoki FCG 18DAL Hitachi / Hikoki FCG 18DL Hitachi / Hikoki G 18DSL Hitachi / Hikoki R 18DSL Hitachi / Hikoki RB 18DSL Hitachi / Hikoki UB 18DAL Hitachi / Hikoki UB 18DSL Hitachi / Hikoki WH 18DSAL Hitachi / Hikoki WH 18DSL Hitachi / Hikoki WM 18DBL Hitachi / Hikoki WR 18DBDL Hitachi / Hikoki WR 18DSHL
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.