Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800114125 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800114125 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800114125 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115333
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800114125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Panasonic Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
15.6 V
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Panasonic EY3530 Panasonic EY3530FQMKW Panasonic EY3530NQKW Panasonic EY3530NQMKW Panasonic EY3531 Panasonic EY3531FQWKW Panasonic EY3531NQKW Panasonic EY3531NQWKW Panasonic EY3793 Panasonic EY3793B Panasonic EY3795B Panasonic EY6230FQKW Panasonic EY6230NQKW Panasonic EY6431 Panasonic EY6431FQKW Panasonic EY6431NQKW Panasonic EY6432 Panasonic EY6432FQKW Panasonic EY6432GQKW Panasonic EY6432NQKW Panasonic EY6535GQW Panasonic EY6535NQKW Panasonic EY6930FQKW Panasonic EY6930NQKW Panasonic EY6931NQKW Panasonic EY6932GQKW Panasonic EYC132 Panasonic EYC132NQKW Panasonic EYC133 Panasonic EYC133NQKW Panasonic EYC135NQKW Panasonic EYC136NQKW
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
31.2 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.