Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Campingaz Camping Kitchen 2 Grill & Go CV
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104999925
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2176805
EAN/GTIN:
     3138522127800
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Camping-Kocher
Campingkocher
Der neue Camping Kitchen 2 Grill & Go CV ist ein kompakter und vielseitiger Koch- & Grillbegleiter. Der 2-FlammenHerd mit abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte gibt die nötige Flexibilität verschiedene Gerichte zu kochen oder zu grillen. Egal, ob auf einem Abenteuer in der Natur oder mit Familie und Freunden bequem zu Hause, der Camping Kitchen 2 Grill & Go CV wird dich nicht enttäuschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.