Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
BlueOptics SFP-10G-BXD-I-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104954573
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-BXD-I-BO
EAN/GTIN:
     4063232277226
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Cisco SFP-10G-BXD-I kompatibler 10GBASE-BX-D SFP+ Transceiver mit LC Simplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1330nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1270nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Cisco SFP-10G-BXD-I 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Cisco Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Cisco SFP-10G-BXD-I Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen BlueOptics 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Cisco SFP-10G-BXD-I in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Cisco SFP-10G-BXD-I 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible BlueOptics 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Cisco SFP-10G-BXD-I 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Cisco SFP-10G-BXD-I 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Simplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Cisco SFP-10G-BXD-I kompatible 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Cisco SFP-10G-BXD-I kompatiblen 10GBASE-BX-D LC Simplex SFP+ bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.