Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Disney Princess HLW08 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Disney Princess HLW08 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104947302
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLW08
EAN/GTIN:
     194735120277
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenschuhe, Tiara
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
0
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735120274
Breite des Versandkartons
119 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Volumen Hauptkarton
11000 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
35971 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
38541 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
279.4 mm
Breite
76.2 mm
Tiefe
50.8 mm
Gewicht
50 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
48.1 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
221.4 g
Verpackungsvolumen
1682.6059 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.