Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 692310 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maped 692310 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz
Maped 692310 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz
Maped 692310 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     3636-692310
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     692310
EAN/GTIN:
     3154146923109
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Beschichtungsmaterial
Titan
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Ursprungsland
Frankreich
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,15*
€ 143,80*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 104,35008*
€ 143,81004*
8 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 192,80*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.