Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2800021 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2800021 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W
Bartscher 2800021 Gewerblicher Speisenwärmer 21000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104070458
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2800021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel gas bartscher
kochkessel gas
kochkessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturregulierung
Ja
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
21000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
143000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.209,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.512,95*
€ 7.750,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.442,42*
€ 7.666,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.274,89*
€ 7.467,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.209,26*
€ 7.389,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.