Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1152293 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1152293 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch
Bartscher 1152293 Grill zur gewerblichen Nutzung Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104067013
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1152293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bartscher gas griddleplatte
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tisch
Gehäusematerial
Edelstahl
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
13000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
49400 g
Weitere Suchbegriffe: bratplatte gas, bratplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,73*
€ 2.077,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,63*
€ 2.046,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,97*
€ 1.947,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,49*
€ 1.895,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,34*
€ 1.856,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.