Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS908R1PAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS908R1PAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Schneider Electric XS908R1PAM12 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103526672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS908R1PAM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
46 mm
Tiefe
66 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Erfassungsabstandsreichweite
3 mm
Betriebsbereich
0 - 2.4 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XSZB108
€ 3,82*
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1141L2
€ 6,06*
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1241L10
€ 14,89*
Zubehör
Schneider Electric
XZCP1241L2
€ 6,13*
Zubehör
RS Pro
256001
€ 17,13*
Zubehör
RS Pro
7141697
€ 27,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.