Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 8231-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448194
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8231-20
EAN/GTIN:
     4066407002265
Suchbegriffe:
Flächenregner
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Automatische Bewässerung von mittelgroßen Flächen bis 40 m² Der GARDENA Versenkregner MD40 ist als Teil des GARDENA Sprinklersystems ideal geeignet für die automatische Bewässerung Deiner mittelgroßen Rasenflächen. Er sorgt für einen grünen, gesunden Rasen. Die automatische Rasenbewässerung schützt Deinen Rasen vor dem Austrocknen. Das ist für Dich sowohl bequem als auch zeitsparend. Dank des unterirdischen Systems ist der Sprenger kaum sichtbar. Der Versenkregner bietet eine exakte Beregnung, unabhängig von der Wurfweite und dem beregneten Bereich. So sparst Du Wasser. Du kannst die Sprühweite zwischen 2,5 und 3,5 m sowie den Sprühbereich von 80 bis 360° einstellen – beides dank des ergonomischen Designs ganz ohne Werkzeug. Der verringerte Wasserdurchfluss der Rotationsdüse sorgt für eine bessere Wasseraufnahme der Pflanze und verhindert Wasserverschwendung. Der Regner überzeugt mit einem präzisen, gleichmäßigen Sprühbild im gesamten Beregnungsbereich. Aufgrund des praktischen doppelten Versenk-Systems ist der Wassersprinkler schmutzabweisend, während der integrierte Filter den Versenkregner vor Verschmutzung schützt. Das 1/2" Innengewinde ermöglicht eine einfache Integration des Rasensprengers in Deine bestehende Sprinkleranlage. Der Versenkregner MD40 ist mit allen Produkten des GARDENA Sprinklersystems kompatibel. Da die Düse den gleichen Wasserdurchfluss wie die GARDENA T200- und T380-Sprinkler besitzt, kannst Du die Sprinkler in einer Beregnungszone kombinieren. Versteht Deinen Rasen. Das intelligente Sprinklersystem. Zuverlässige und effiziente Rasenbewässerung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
40 m²
Abgedeckte Mindestfläche
13 m²
Produktfarbe
Schwarz
Sprühbereich
2 - 3.5 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.