Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz
Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz
Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz
Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz
Gardena 13503-20 Gartenschlauch 25 m Unter der Erde Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103447932
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13503-20
EAN/GTIN:
     4066407003033
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Mit dem wassersparenden Tropfrohr für eine ober- und unterirdische Verlegung von GARDENA mit integrierten Tropfern bewässerst Du bis zu 25 m lange Pflanzreihen wie Hecken, Büsche und Sträucher. Das einfach zu verlegende Rohr ist die ideale Erweiterung für die Tropfbewässerung Sets Hecken/Büsche (Art.-Nr. 13500-20 und 13501-20). Du kannst entscheiden, ob Du das Rohr lieber ober- oder unterirdisch und damit unsichtbar installierst. Durch die spezielle selbstreinigende Self-Clean-Funktion mit Labyrinth-Technik und Wurzelsperre kann das Rohr nicht verstopfen. Im Tropfrohr ist alle 30 cm ein Tropfer integriert, der konstant pro Stunde 1,6 Liter Wasser abgibt. So werden Deine Pflanzen schön gleichmäßig bewässert. Die Tropfer sind druckkompensierend und bewältigen Höhenunterschiede wie bei einer Hanglage mit Leichtigkeit. Möchtest Du Deinen Strang schnell und einfach verzweigen, nutzt Du die separat erhältlichen 13-mm-Verbinder mit patentierter Quick & Easy Verbindungstechnik. Alle 13-mm-Komponenten des Micro-Drip-Systems sind wiederverwendbar und damit nachhaltig. Sie nehmen trotz mehrfacher Anwendung keinen Schaden. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Unter der Erde
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.