Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 32,8 cm (12.9") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103428003
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MP1X3TY/A
EAN/GTIN:
     194253253235
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Pro
Mit der Power des M2

Bahnbrechende Performance. Unglaublich fortschrittliche Displays. Superschnelle drahtlose Verbindungen. Fantastische Möglichkeiten mit dem Apple Pencil. Leistungs­starke neue iPadOS 16 Features. Das ultimative iPad Erlebnis.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
40.88 Wh
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Browsing-Zeit (5G)
9 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
GPS
Ja
iBeacon
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale
AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
LiDAR-Sensor
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
125 °
Digitaler Zoom
5 x
Optischer Zoom
2 x
Autofokus
Ja
Panorama
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Video-Capture Geschwindigkeit
240 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
122 °
Bildschirm-Blitz
Ja
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Grafikadapter-Kerne
10
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessor
M2
Prozessorgeneration
Apple M 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.9 "
Display-Auflösung
2732 x 2048 Pixel
Bildschirmtechnologie
Mini-LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
600 cd/m²
Pixeldichte
264 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Lokales Dimmen
Ja
Medienformate
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3
Unterstützte Bildformate
GIF, HEIF, JPEG, TIFF
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, ProRes
Unterstützte Dokumentenformate
DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX
Unterstütztes Archivformat
PLZ
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
5
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.9 mm
Tiefe
280.6 mm
Höhe
6.4 mm
Gewicht
685 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
TD-LTE & FDD-LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
AirPlay
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 16
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mitgelieferte Software
App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Space Grey
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, ipad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,49*
€ 1.667,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,05*
€ 1.622,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,10*
€ 1.576,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,63*
€ 1.508,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 198,06*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,25*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.