| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103426847 Herst.-Nr.: HW671 EAN/GTIN: 5021711039535 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Aufbewahrungsbox | | Produktfarbe | Transparent | | Form | Rechteckig | | Material | Polypropylen (PP) | | Färbung | Monochromatisch | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Tragegriff(e) | Ja | | Materiallgriff | Polypropylen | | Deckel enthalten | Ja | | Deckelmaterial | Polypropylen | | Verriegelbarer Deckel | Ja | | Abnehmbarer Deckel | Ja | | Deckelfarbe | Transparent | | Stapelbar | Ja | | Verschachtelbar | Ja | | Recyclebar | Ja | | Anzahl von Fächern | 1 | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 12 l | | Breite | 295 mm | | Tiefe | 405 mm | | Höhe | 183 mm | | Gewicht | 800 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Logistikdaten | Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox kunststoff klar, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 12liter |
| | |
| |