Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 58000650 Projektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 58000650 Projektor-Zubehör
Eurolite 58000650 Projektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103215362
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58000650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Theaterhaken
eurolite theaterhaken
theaterhaken
Montagehaken für 50-mm-Rohr, Maximallast WLL 15 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
430 g
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.