| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103214221 Herst.-Nr.: TESCROPEIP1467PK EAN/GTIN: 8018417426544 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Trageband | Ja | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 18 mm | | Verpackungshöhe | 200 mm | | Paketgewicht | 75 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |