Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Tefal Secure Trendy YS22Z9 Schnellkochtopf mit Korb 6 L, P25807
Artikel-Nr.:
     2813-381-3388
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     P2580702
EAN/GTIN:
     3045384363461
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Ein zuverlässiger und sicherer Schnellkochtopf, der auch noch gut aussieht!
Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten mit Stil zu! Mit dem Secure Trendy Schnellkochtopf und seinem stylischen, farbigen Design wird Ihre Küche aufgepeppt, während Sie köstliche Mahlzeiten 2x schneller zubereiten.* Außerdem ist er besonders einfach zu bedienen und mit speziellen Garprogrammen für Fleisch und Gemüse ausgestattet. Mit diesem sicheren und langlebigen Schnellkochtopf können Sie im Handumdrehen eine Vielzahl von unwiderstehlichen, gesunden Gerichten zubereiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
6 l
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Dampfgaren
Ja
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Ursprungsland
China
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Dampfkorb
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
250.5 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4470 g
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungsbreite
291 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,2075*
€ 87,6475*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,35*
€ 185,28*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,01*
€ 193,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,6475*
€ 104,3005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,3275*
€ 102,7297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,4275*
€ 100,4687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,2075*
€ 85,9269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 175,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.