Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Sony RM-IP500 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten, Drehregler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103112286
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     RM-IP500/ACM
EAN/GTIN:
     5013493455818
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
fernauslöser sony
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-4 - 140 °F
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Markenkompatibilität
Sony
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten, Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
224.1 mm
Höhe
159.3 mm
Gewicht
2400 g
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.770,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,58*
€ 3.520,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,01*
€ 3.490,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,16*
€ 3.386,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,93*
€ 3.327,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.770,24*
€ 3.296,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.