Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIF2-01 HDMI-Kabel 0,15 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102191756
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-HDMIF2-01
EAN/GTIN:
     8716309124447
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, adapter hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.