Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66054 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66054 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
DeLOCK 66054 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
DeLOCK 66054 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102155611
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66054
EAN/GTIN:
     4043619660544
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Adapterkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen. Die schraubbare RJ45 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.