Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49272 Lightning-Kabel 2 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49272 Lightning-Kabel 2 m Schwarz, Grau
Goobay 49272 Lightning-Kabel 2 m Schwarz, Grau
Goobay 49272 Lightning-Kabel 2 m Schwarz, Grau
Goobay 49272 Lightning-Kabel 2 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102148132
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49272
EAN/GTIN:
     4040849492723
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Stoffkabel
Textilkabel
elegantes und extra-robustes MFi Lade- und Synchronisationskabel für Apple iPhone/iPad (schwarz, Grau)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Kompatibilität
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, XS Max iPhone, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, 12.9'' iPad Pro (4th generation), 12.9'' iPad Pro (3rd generation), 12.9'' iPad Pro (2nd generation), 12.9'' iPad Pro (1st generation), 11'' iPad Pro (2nd generation), 11'' iPad Pro (1st generation), 10.5'' iPad Pro, iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad (8th generation), iPad (7th generation), iPad mini (5th generation), Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods with wireless charging case (Gen. 2)
Energie
Leistung
60 W
Eingangsstrom (max.)
3 A
Ausgangsspannung
50 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49267
ab € 9,12*
Zubehör
Goobay
72904
ab € 12,12*
Zubehör
Goobay
39428
ab € 8,96*
Zubehör
Märklin
71423
ab € 3,20*
Zubehör
Playmobil
71423
ab € 48,42*
Zubehör
SKROSS
72674
ab € 37,00*
Zubehör
SKROSS
71423
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.