Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59656 Glasfaserkabel 30 m SC LC FTTH OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102111029
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59656
EAN/GTIN:
     4040849596568
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabeltyp
FTTH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59617
ab € 2,14*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.