Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki CW9162I 3900 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101870765
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CW9162I-E
EAN/GTIN:
     889728464208
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
930 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3900 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 485,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.