Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1868811
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
EAN/GTIN:
     4713294232649
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 106,90*
€ 135,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,18*
€ 136,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 110,47*
€ 138,66*
3 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 111,02*
€ 139,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 139,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.