Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth Electronic KE601 100 - 250 V Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurth Electronic KE601 100 - 250 V Schwarz, Grau
Kurth Electronic KE601 100 - 250 V Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101779873
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49566
EAN/GTIN:
     4012932131949
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
AC Spannungsrange
100 - 250 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.