Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m
Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m
Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m
Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m
Navilock 20691 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101675621
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     20691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Mit diesem Notebookschloss von Navilock können verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,5 m lange Karbonstahlkabel mit dem Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches binden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Das 180° schwenkbare Gelenk erleichtert das Anbringen des Schlosses.

Nano Slot kompatibel
Dieses Notebookschloss ist mit dem sogenannten Nano Slot kompatibel und somit für viele besonders leichte und schmale Ultrabooks geeignet. Als Nano Slot wird die 2,5 x 6,0 mm große Öffnung am Gehäuse bezeichnet. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet.

Karbonstahl
Das Karbonstahlkabel zeichnet sich durch einen besonders hohen Schnitt- und Diebstahlschutz aus und bietet mit gerade mal 104 Gramm und einer Länge von 1,5 m, eine optimale Bewegungsfreiheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Halteriemen mit Klettverschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Material
Stahl
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.