Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking AP-577 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking AP-577 Weiß Power over Ethernet (PoE)
HPE Aruba Networking AP-577 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101634535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4H38A
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Access Points der Aruba 570-Serie für Außenbereiche mit WLAN 6 (802.11ax)-Technologie bieten die höchste Leistung für Außenbereiche und raue Wetterbedingungen, beispielsweise auf Parkplätzen, in Stadien oder anderen öffentlichen Einrichtungen.

Die Serie 570 ist besonders robust und trotzt auch extremen Temperaturen, ständiger Feuchtigkeit und Niederschlägen. Sie ist komplett abgedichtet, sodass keine Schadstoffe aus der Luft in das Innere der Geräte gelangen.

Zu den Innovationen zählen eine KI-gestützte HF-Optimierung, Live-Upgrades, WPA3- und Enhanced Open-zertifizierte Sicherheit sowie einheitliche kabelgebundene und drahtlose Richtlinien mit dynamischer Segmentierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklische-Verzögerungsdiversität (CDD)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
BeamForming
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
32 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.464,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,58*
€ 2.932,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,60*
€ 2.904,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.359,73*
€ 2.808,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,06*
€ 2.752,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,45*
€ 2.704,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.