Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
BANDAI NAMCO Entertainment LEGO Brawls Standard Englisch Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101632320
Hersteller:
     BANDAI NAMCO
Herst.-Nr.:
     NSKEBEINF02237
EAN/GTIN:
     3391892022377
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch Games
Simulation
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Warentarifnummer (HS)
8523492000
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
Aktion
ESRB-Bewertung
E10+ (Jeder über 10 Jahre)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Englisch
Entwickler
Red Games Co.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
02/09/2022
PEGI-Klassifizierung
7
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
Patrone
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Offline, Online
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Maximale Anzahl Offline-Spieler
8
Mindestanzahl Online-Spieler
1
Maximale Anzahl Online-Spieler
8
Mindestanzahl an kooperativen Spielern
1
Maximale Anzahl an kooperativen Spielern
4
Veröffentlicher
LEGO Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.