Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross PRO Netzstecker-Adapter Universal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross PRO Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Skross PRO Netzstecker-Adapter Universal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101625630
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.103145
EAN/GTIN:
     7640166323518
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Universal
Buchsenstecker-Typ
Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten
Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F
Universal-Buchsensteckertypen
Typ B, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR)
AC Eingangsspannung
100 – 250 V
Nennstrom
7 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
1750 W
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
213 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.