Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Sigel J3123 Tagebuch Persönliches Tagebuch 2023
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101621061
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J3123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2023 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in coffee brown garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem fröhlichen Buchkalender von Jolie haben Sie Ihre Planung im Griff. Termine, Dates, ToDo"s: In diesem Wochenkalender mit zahlreichen nützlichen Features wie Gummiband, Stiftschlaufe und Einsteckfach ist alles hübsch untergebracht. Der handliche Kalender im Westentaschenformat ist das Trendpiece für Ihre Termine und Notizen. Organisieren und individualisieren Sie mit dem beigelegten Stickerbogen Ihre Notizen, Skizzen und Entwürfe, wie es Ihnen gefällt. Der schöne Kalender ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.

Der Terminplaner begleitet Sie farbenfroh und außergewöhnlich durch das Jahr. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.

Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2023 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in coffee brown garantiert Stabilität beim Schreiben.

Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik

Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung

Weißes Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau

Zahlreiche Info-, Motiv- und Planungsseiten: Monats- und Jahresübersichten, Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Maßtabelle, Reiseziele, Geburtstage u. v. m.

Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, Leseband, Stickerbogen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Persönliches Tagebuch
Jahre
2023
Produktfarbe
Braun
Liniertes Papier
Ja
Periode der Planung
1 Year
Färbung
Muster
Format
A5
Blattgröße (B x H)
135 x 203 mm
Blätteranzahl
174 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Papierfarbe
Weiß
Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Seitenfeldtyp
Woche auf zwei Seiten
Monatsplan
Ja
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsart
Hardcover
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Oberflächenbeschaffenheit
Geprägt
Verschlussart
Elastikband
Bindungsart
Fadenheftung
Pen-Loop
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
203 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
CO700
ab € 12,60*
Ähnlich
Sigel
J3119
ab € 8,55*
Ähnlich
Sigel
J3105
ab € 8,53*
Ähnlich
Sigel
J3113
ab € 8,52*
Ähnlich
Sigel
J4103
ab € 9,46*
Ähnlich
Sigel
J4115
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.