Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22220-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22220-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22220-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101532331
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22220-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
4962 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
100 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.