Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22212-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22212-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22212-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101530936
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22212-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1078 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
60 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.