Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22310-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22310-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22310-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101525521
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22310-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1878 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
50 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.