Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22217-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22217-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22217-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101524637
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22217-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2616 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
85 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.