Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22213-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22213-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22213-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101513348
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22213-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1476 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
65 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.