Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22207-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22207-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22207-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101501865
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22207-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
414 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
35 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
22207.EAKW33
€ 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.