Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6316-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6316-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6316-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101491090
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6316-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3820 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
80 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.