Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22216-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22216-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22216-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101488877
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22216-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
2034 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
80 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.