Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22224-E1-K Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22224-E1-K Industrielager Wälzlager
FAG 22224-E1-K Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101488763
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22224-E1-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
8650 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
120 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 225,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.