Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22320-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22320-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22320-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101479447
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22320-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
13120 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
100 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 301,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.