Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22313-E1 Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22313-E1 Industrielager Wälzlager
FAG 22313-E1 Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101464991
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22313-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3566 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
65 mm
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.