Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101462689
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
50 mm
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51210
ab € 22,02*
Ähnlich
SNR
51210
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.