Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß
ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß
ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß
ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß
ZWILLING Enfinigy Salz- und Pfeffermühlen-Set Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101439404
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53103-702-0
EAN/GTIN:
     4009839652387
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Jetzt ist Mahl-Zeit – und das gleich doppelt: mit den zwei ZWILLING ENFINIGY Gewürzmühlen in Schwarz und Weiß mahlst du jetzt mühelos Salz und Pfeffer für deine frischen Gerichte. Ermöglicht wird das durch das hochwertige Keramikmahlwerk, das in der Salz- und Pfeffermühle steckt. Das ist nicht nur besonders hart und verschleißfrei, es setzt beim Mahlen auch die Aromen der Gewürze frei und sorgt so für besonderen Genuss. Den Mahlgrad der elektrischen Salz- und Pfeffermühle bestimmst du dabei übrigens selbst: von grob bis fein, ganz nach deinem Geschmack.
Angetrieben wird die Salzmühle von einem leistungsstarken Motor, der seinen Strom von einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku bekommt. Der hat eine große Kapazität und ermöglicht dir viele Mahlvorgänge, bevor du ihn einfach per Kabel wieder auflädst. Batterien musst du dadruch keine mehr wechseln. Das freut deinen Geldbeutel ebenso sehr wie die Umwelt.
Auch die weiteren Details der Gewürzmühlen wissen zu überzeugen: Das umlaufende Sichtfenster ermöglicht dir jederzeit einen Blick auf den Füllstand der Mühlen, sodass du rechtzeitig für Nachschub sorgen kannst. Die integrierte LED-Beleuchtung, die sich bei jedem Mahlvorgang einschaltet, sorgt dafür, dass du auch bei schwierigen Lichtverhältnissen stets siehst, wieviel Salz oder Pfeffer du bereits gemahlen hast.
Doch nicht nur funktional, auch optisch bieten die elektrischen Salz- und Pfeffermühlen so einiges: Sie wurden in Mailand vom Design-Duo Matteo Thun & Antonio Rodriguez entworfen und begeistern mit ihrem puristischen Design. Damit passen sie ideal zu den anderen Produkten der ZWILLING ENFINIGY Serie und sind echte Hingucker auf deiner Küchenanrichte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Li-ion
Merkmale
Produkttyp
Salz- und Pfeffermühlen-Set
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Keramik, Kunststoff
Sichtfenster
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beste Verwendung
Pfeffer, Salz
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
960 g
Durchmesser
52 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.