Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435803
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954458
EAN/GTIN:
     8719514954458
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
911401862884
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
20.7 mm
Verpackungstiefe
19.5 mm
Verpackungshöhe
6.2 mm
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wandmontage
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.