Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Anker 757 PowerHouse Tragbare Power Station 11 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 19,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101425403
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1770311
EAN/GTIN:
     194644098810
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Powerbank
USB Akku
Powerstation
  • 6-FACHE LEBENSDAUER: Ausgelegt für 3000 Batteriezyklen mit hochwertigen LiFePO4-Batterien, verlängert sich die Batterielebensdauer um das 6-fache im Vergleich zu Standard-Lithium-Ionen-Batterien. Immer bereit für Energie zu Hause oder beim Camping im Freien.
    - Beispiellose Lebenskraft von 10 Jahren: Anstelle von 2 Jahren kannst du mit der 757 Portable Power Station deine Geräte 10 Jahre lang jeden Tag mit Strom versorgen. Außerdem kannst du dich auf eine exklusive 5-Jahres-Gesamtgarantie verlassen.
    - BLITZSCHNELLES WIEDERAUFLADEN: Mit unserer hauseigenen, branchenführenden Technologie HyperFlash ist die Ladestation in nur 1 Stunde auf 80% Akku aufgeladen. (Alternativen benötigen ca. 5,6 Stunden.)
    - MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Kapazität von 1229Wh und 1500 Watt ist dieses PowerHouse nicht nur die ideale Lösung für dringende Notfälle und Stromausfälle, sondern auch beim entspannten Camping mit einem Elektrogrill, einer Kaffeemaschine, einem Kühlschrank und mehr. Es ist mit 2 AC-Anschlüssen, 4 USB-A-Anschlüssen, 2 USB-C-Anschlüssen und einer Autosteckdose ausgestattet.
    - WAS DU BEKOMMST: Eine Anker 757 Ladestation, 3 Ladekabel (1x AC, 1x Autoladekabel, 1x Solarladekabel), eine Bedienungsanleitung, 5 Jahre Herstellergarantie und freundlichen Kundenservice.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
19900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB-Typ-A-Ausgangsports
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Zigarettenanzünder
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
11
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle
AC
Batteriekapazität
1229 Wh
AC-Eingangsleistung
1000 W
AC-Ausgangsleistung
1500 W
Leistung Überspannungsschutz
2400 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung Solar-Panel
300 W
USB-Typ-A Ausgangsleistung
48 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
60 W
Batterieladezeit (AC)
1.5 h
Batterie Aufladezeit (solar)
3.6 h
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebautes Licht
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,84*
€ 732,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,76*
€ 704,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,22*
€ 642,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.