Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 370102001 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101308426
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370102001
EAN/GTIN:
     9003150124306
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Geländetauglicher Champion
Mit bis zu 50 km/h Top-Speed im Gelände unterwegs: Das ist der Traum vieler RC-Fans! Der Carrera Expert RC Offroad im Maßstab 1:10 lässt deinen Traum wahr werden, denn mit dem 540er Hochleistungselektromotor, dem präzisen Metallgetriebe und dem 35A Fahrtenregler hat er die nötige Power unter der Haube und ist bereit für seinen Einsatz.

Hochwertige Technik für noch mehr Fahrspaß
Mit Allradantrieb schafft er es sicher über Stock und Stein, während sein Fahrer ihn dank der Digital Proportional Steuerungstechnologie und 2,2 kg Servo fest im Griff hat. Durch die hochwertigen Öldruckstoßdämpfer, hochpräzisen Spezialkugellager, die Federung und den Spritzwasserschutz ist er bereit für jedes Terrain. Bis zu 20 Minuten dauern deine Erkundungsfahrten, bevor du den beiliegenden 1300 mAh 9,6 V-Akku für eine Ladepause von 180 Minuten am USB-Schnellladekabel aufladen musst. Mit seiner LED-Beleuchtung ist er auch nachts gut zu sehen. Dank optionalem Upgrade Kit kann auf eine Brushless Version aufgerüstet werden. Außerdem sind der Controller und die Batterien für den Controller bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Auto
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Motortyp
Bürstenlos
Maßstab
1:10
Scheinwerfer
Ja
Skalengeschwindigkeit
50 km/h
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Digital proportional
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
147 mm
Gesamtlänge
367 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Batteriereichweite
10 min
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Ladezeit
120 min
Akku
Ja
Batterie der Fernbedienung
2 x AAA
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.