Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
DeepCool FC120 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101216834
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-FC120-BKAMN1-G-1
EAN/GTIN:
     6933412710554
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der DeepCool FC120 Performance-RGB-PWM-Lüfter vereinfacht das Kabelmanagement mit einem neuartigen Daisy-Chain-Kabel, das sowohl die RGB- als auch die Stromfunktionen überträgt, die Verbindung zwischen den Lüftern herstellt und den Kabelsalat reduziert.

RGB-Power-Verbindung
Jeder FC120-Lüfter verfügt über ein einziges Kabel, das sowohl Strom- als auch RGB-Datensignale überträgt, die in Reihe geschaltet werden können, um den Kabelsalat zu verringern. Das Lüfter-Verbindungssystem macht einen Hub überflüssig und erleichtert die Synchronisierung der Steuerung von PWM und RGB für bis zu 4 Lüfter.

Die Leuchtkraft der Beleuchtung
Einzeln adressierbare RGB-LEDs umgeben den zentralen Nabenbereich und beleuchten jedes durchscheinende Lüfterblatt für einen erstklassigen Lichteffekt mit hoher Leuchtkraft. Der FC120 verfügt außerdem über einen voreingestellten Onboard-Beleuchtungseffekt, für den keine Software oder ein zusätzlicher Controller benötigt wird, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen.

Für eine vollständige RGB-Abstimmung des Systems, kannst du die Lüfter einfach per Mainboard-RGB-Software mit anderen Komponenten synchronisieren.

Spitzenleistung
Der FC120 wurde mit Präzision entwickelt und bietet einen verbesserten statischen Druck und einen konzentrierten Luftstrom für eine hervorragende Kühlleistung. Die schmale Rahmenblende bietet eine größere Fläche für die Lüfterblätter und liefert eine höhere Effizienz.

Details machen den Unterschied
Die aus hochwertigem Polybutylenterephthalat (PBT) gefertigten Lüfterblätter bieten eine hohe Zugfestigkeit und Steifigkeit, um unerwünschte Vibrationen zu minimieren.







Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.56 W
LED-Spannung
5 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.13 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
1.05 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
164 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28 dB
Maximaler Luftstrom
61.91 cfm
Maximum Luftdruck
1.83 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Ventilator-Lagertechnik
Hydrolager
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.