Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Microphones Yeti Aurora Collection Pink Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Microphones Yeti Aurora Collection Pink Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti Aurora Collection Pink Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti Aurora Collection Pink Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti Aurora Collection Pink Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100888322
Hersteller:
     Blue Microphones
Herst.-Nr.:
     988-000534
EAN/GTIN:
     5099206106246
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Blue Yeti USB-Mikrofon Yeti ist ein hochwertiges USB-Kondensatormikrofon, das einen klaren, kraftvollen Sound in Broadcast-Qualität für Musik, Podcasting, Twitch-Streaming, YouTube-Videos und Zoom-Anrufe liefert. Mit der fortschrittlichen Blue VO!CE* Software macht es das Yeti einfacher als je zuvor, professionelle On-Stream-Soundqualität mit verbesserten Broadcast-Stimmeffekten, fortschrittlicher Stimmmodulation und HD-Audio-Samples zu erzielen. Vier Richtcharakteristiken bieten eine unglaubliche Flexibilität, die es Ihnen ermöglicht, auf eine Weise aufzunehmen und zu streamen, für die normalerweise mehrere Mikrofone erforderlich wären. Yeti verfügt außerdem über Studiosteuerungen für Kopfhörerlautstärke, wählbare Richtcharakteristik, Mute-Funktion und Vorverstärkung, mit denen Sie den Aufnahmeprozess selbst steuern können. Richten Sie Ihr Aufnahmestudio in Sekundenschnelle mit dem mitgelieferten Tischständer ein oder schließen Sie ihn direkt an einen Mikrofonständer oder Schwenkarm an. *Erfordert den Download und die Installation von Logitech G HUB Produktdetails: Gewicht (Mikrofon): 0,55 kg Gewicht (Stativ): 1 kg Abmessungen (im Ständer): 12 x 12,5 x 29,5 cm Kapseln: Drei patentierte 14 mm Kondensatorkapseln von Blue Richtcharakteristiken: Niere, Acht (bidirektional), Kugel (omnidirektional) und Stereo Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz Empfindlichkeit: 4,5mV/Pa (1 kHz) Plattform-Kompatibilität: YouTube, Twitch, XSplit, Discord, Skype, GoToMeeting, Soundcloud, OvrStream, Audacity, iMovie, Pro Tools, GarageBand Systemvoraussetzungen: Windows 10 oder höher, macOS 10.13 oder höher, USB-Anschluss 1.1/2.0/3.0 Verpackungsinhalt: Yeti USB-Mikrofon mit Tischständer, USB-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
295 mm
Mikrofongewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
150 mA
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Steuerung
Tasten, Drehregler
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Kompatible Produkte
YouTube, Twitter, XSplit, Discord, Skype, GoToMeeting, Soundcloud, OvrStream, Audacity, iMovie, Pro Tools, GarageBand
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
271 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
4.5 mV/Pa
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
100 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
120 dB
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Verstaerker
THD, totalklirren
0.009 %
Output Widerstand
16 Ohm
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blue Microphones
988-000533
ab € 127,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.