Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoch Vögtli 13/c Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoch Vögtli 13/c Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)
Schoch Vögtli 13/c Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100725578
Hersteller:
     Schoch Vögtli
Herst.-Nr.:
     13/C
EAN/GTIN:
     4003928412135
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Gepolsterte Versandtaschen, mit PE-Luftpolsterfolie und Lochung für Klammerverschluss | Selbstklebeverschluss | weiss | 1 Pak à 10 Stück | Zertifikat: FSC (Forest Stewardship Council® C015269)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Packaging pouch
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schoch Vögtli
14/D
ab € 1,71*
Sonstiges
MAILmedia
30002569
ab € 1,06*
Sonstiges
MAILmedia
30002570
ab € 1,31*
Sonstiges
MAILmedia
30002573
ab € 2,01*
Sonstiges
MAILmedia
30002574
ab € 2,28*
Sonstiges
MAILmedia
30002575
ab € 2,41*
Sonstiges
MAILmedia
30002577
ab € 2,82*
Sonstiges
MAILmedia
30002578
ab € 3,95*
Sonstiges
MAILmedia
30002579
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.